Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol CONNECT BOX 2 Box mit Deckel 2l nature leaf green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol CONNECT BOX 2 Box mit Deckel 2l nature leaf green
Koziol CONNECT BOX 2 Box mit Deckel 2l nature leaf green
Koziol CONNECT BOX 2 Box mit Deckel 2l nature leaf green
Koziol CONNECT BOX 2 Box mit Deckel 2l nature leaf green
Artikel-Nr.:
     C5158-7871703
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7871703
EAN/GTIN:
     4002942561393
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose

Koziol CONNECT BOX 2 Box mit Deckel 2l nature leaf green

Eckig oder rund? CONNECT BOX ist beides. Die quadratische Grundform sieht nicht nur gut aus, sondern erleichtert auch das tägliche Handling, denn sie lässt sich selbst mit nassen Händen gut festhalten. Die robuste Qualität verleiht der Schale zusätzliche Standfestigkeit. Nach oben hin läuft sie kreisrund aus und lässt sich so besonders einfach und dicht verschließen. Alles bleibt lange frisch und knackig und kann problemlos transportiert werden. Das außergewöhnliche Design und die schwere Qualität machen CONNECT BOX zudem zur formschönen Servierschale. Alle Schüsseln sind ineinander stapelbar und nehmen so im Schrank ein Minimum an Platz ein. 2 l

•luftdichte Frischhaltedose•durchdachtes Design•stapelbar•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
210 MM
Breite:
205 MM
Höhe:
105 MM
Verpackungslänge:
210 MM
Verpackungsbreite:
205 MM
Verpackungshöhe:
105 MM
Bruttogewicht:
0.3 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
nature leaf green
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7870703
ab € 9,60*
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7872700
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.