Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol SNAP S Schneidebrett nature desert sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol SNAP S Schneidebrett nature desert sand
Koziol SNAP S Schneidebrett nature desert sand
Koziol SNAP S Schneidebrett nature desert sand
Koziol SNAP S Schneidebrett nature desert sand
Artikel-Nr.:
     C5158-7250700
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7250700
EAN/GTIN:
     4002942563595
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

Koziol SNAP S Schneidebrett nature desert sand

Selbst im kleinen Format ist Schneidebrett SNAP einfach nur großartig. Die kompakte Größe macht es besonders handlich und das funktionale Design hebt die Laune schon beim Schnippeln. SNAP S danach einfach in der Mitte falten und schon sind Kräuter, Zwiebeln und Gemüse auf Idealkurs in den Topf.

•praktische Klappfunktion zum sicheren Schütten des Schneidguts•arretierter Einklappwinkel•abgeschrägter Rand zum leichteren Anheben•klingenschonendes Material•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
331 MM
Breite:
166 MM
Höhe:
5 MM
Verpackungslänge:
331 MM
Verpackungsbreite:
166 MM
Verpackungshöhe:
5 MM
Bruttogewicht:
0.2 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
nature desert sand
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, schneidbrett, Kunststoffschneidbrett, Brett, Küchenbrett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.