Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol EGGS TO GO MINI Eierbox nature desert sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol EGGS TO GO MINI Eierbox nature desert sand
Koziol EGGS TO GO MINI Eierbox nature desert sand
Koziol EGGS TO GO MINI Eierbox nature desert sand
Koziol EGGS TO GO MINI Eierbox nature desert sand
Artikel-Nr.:
     C5158-7186700
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7186700
EAN/GTIN:
     4002942558386
Suchbegriffe:
Eier-Box
Eierbox
eier box

Koziol EGGS TO GO MINI Eierbox nature desert sand

EGGS TO GO ist perfekt zum Einkaufen auf dem Markt oder im nächsten Hofladen. Die Box transportiert bis zu sechs Eier sicher nach Hause und spart dazu jede Menge Einwegverpackungen. Sie hat einen praktischen Clipverschluss zum einfachen Öffnen und Schließen und das stoßfeste Material verhindert zuverlässig, dass die Eier beschädigt oder zerdrückt werden. Im Kühlschrank können die Boxen problemlos gestapelt werden, so bleibt mehr Stauraum für weitere Lebensmittel.

•robuste Box für 6 Eier•mit Clipverschluss•stapelbar•leicht zu reinigen•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,lebensmittelgeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
170 MM
Breite:
118 MM
Höhe:
73 MM
Verpackungslänge:
170 MM
Verpackungsbreite:
118 MM
Verpackungshöhe:
73 MM
Bruttogewicht:
0.1 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
nature desert sand
Weitere Suchbegriffe: Eierpappe, Eierkarton, Transportbox, unverpackt, zero waste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.