| |
|
| Artikel-Nr.: C5158-3417535 Herst.-Nr.: 3417535 EAN/GTIN: 4002942496763 |
| |
|
| | |
|
Koziol CLUB No. 10 Superglas 300ml crystal clear Mit diesem exklusiven Glas im maskulinen Facettendesign wird das Bier zum stylishen Genuss. In dem hohen, konischen Kelch kann sich die Blume sicher aufbauen und das Aroma voll entfalten. Das spezielle Hightech-Material wirkt isolierend und nimmt dem Inhalt nur wenig von seiner Temperatur, so bleibt das Getränk lange frisch und kühl. Der kompakte Fuß garantiert dazu einen sicheren Stand. Das koziol Superglas ist im normalen Gebrauch nahezu unzerstörbar und wenig kratzempfindlich. Es lässt sich perfekt in der Spülmaschine reinigen und ist immer wiederverwendbar. Erhältlich in zwei Größen. 300 ml •ikonisches Design•geniale Isolierung•extrem langlebiges Material•bruchfest•100% recycelbar•spülmaschinengeeignet•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,melaminfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 74 MM | Breite: | 74 MM | Höhe: | 177 MM | Verpackungslänge: | 74 MM | Verpackungsbreite: | 74 MM | Verpackungshöhe: | 177 MM | Bruttogewicht: | 0.1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Willybecher, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, wasserglas 45cl, mineralwasser glas, wasserglas koziol, Bierglas, Weizenbierglas, Weissbierglas, Pilsglas, Biermixgetränke, Lagerbierglas, Silvester, Party, Lounge, Pool, SPA, Hotel, Restaurant, Catering, Café |
| | |
| |