Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 1,0 mm2 x 10 mm AWG 18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal Aderendhülsen 1,0mm AS 4051602 2x10mm AWG18 1=5000
Rittal Aderendhülsen 1,0mm AS 4051602 2x10mm AWG18 1=5000
Artikel-Nr.:
     C513-4051602
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051602
EAN/GTIN:
     4028177938694
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 1mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Aderendhülsen 1,0 mm2 x 10 mm AWG 18 VE=5.000 Stk. Farbe: gelb, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369010
GTIN:
4028177938694
Herstellerartikelnummer:
4051602
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004051602
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4051602, AS Aderendhülsen 1,0 mm² x 10 mm AWG 18
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4051602
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, AS Aderendhülsen 1,0 mm² x 10 mm AWG 18
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,95*
€ 158,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,34*
€ 156,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,68*
€ 151,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,57*
€ 149,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,91*
€ 140,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.