Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK Nachrüstsatz Kondensatpumpe, für LCP CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-3312012
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3312012
EAN/GTIN:
     4028177918825
Suchbegriffe:
SK Kondensatpumpe
SK Nachrüstsatz Kondensatpumpe, Für LCP CW
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177918825
Herstellerartikelnummer:
3312012
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003312012
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3312012, SK Kondensatpumpe
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3312012
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,45*
€ 895,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,17*
€ 884,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,90*
€ 855,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,89*
€ 834,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,52*
€ 800,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.