Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkempfänger
Funkempfänger
Artikel-Nr.:
     C510-990043
Herst.-Nr.:
     990043
EAN/GTIN:
     4251851699202
Suchbegriffe:
Funkempfänger

Funkempfänger

Technische Daten:

  • 1x Funkempfänger mit potentialfreiem Relaisausgang (250 V / (A)
  • Zur Ansteuerung von externen Signalgebern, z.B. Sirene oder Blitzleuchte
  • Graues Kunststoffgehäuse
  • Auch für außen geeignet
  • Frequenz: 868 MHz
  • Versorgungsspannung:12-24 V AC / DC
  • Stromaufnahme bei 24 V DC / 2-Kanal bei Senderbetätigung ca. 50 mA
  • Schutzart: IP 20
  • Ausgang: 2 potentialfreie Relaiskontakte
  • Max. Kontaktbelastung: 24 V AC / 1 A / 24 VA
    30 V DC / 1 A / 30 W
  • Betriebstemperatur: -20C bis +60C
  • Abmessungen: 63 x 35 x 70 mm
  • Gewicht: ca. 50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.