Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA SERVER 3230 G5 E-2388G/32/2x960/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1100281
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1100281
EAN/GTIN:
     4039407072668
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server 2he
rack server
Prozessor
Pufferspeicher L316 MB
Prozessorfamilie1-CPU / Xeon UP
Anzahl Prozessorkerne8-Core
Prozessor-Taktfrequenz3.2 GHz
Anzahl Prozessoren1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren1
ProzessorsockelLGA1200
Motherboard ChipsatzIntel C256
Allgemein
ProzessorIntel Xeon E-2388G / 3.2 GHz
BetriebssystemOhne Betriebssystem
Leistungen
SerieSERVER 3000
Kompatible BetriebssystemeWindows Server 2022
Windows Server 2019
Anzahl Kanäle8
Speicher
Speicherkapazität32 GB
RAM-Speicher maximal128 GB
Interner SpeichertypDDR4 UDIMM mit ECC
Speicherkartensteckplätze4x DDR4 PC3200/2933/2666, UB ECC
SpeicherkanäleDual-Channel-Memory-Architecture
Speichermedium
Optisches Laufwerk - TypSlim DVD±RW/±R
RAID LevelRAID 1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke2 Stück(e)
interne Laufwerkseinschübe8x 3.5"/2.5"
Gesamtspeicherkapazität1920 GB
SSD SchnittstelleSATA 6Gb/s
HDD Kapazität2x 960 GB SSD
Speichermedien TypSSD
Design
ZertifizierungCE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland
Rack-Einbau2
GehäusetypRack
Energie
EnergiequelleStromversorgung
Unterstützung redundantes NetzteilOptional
Maximale Eingangsleistung700 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten1 Stück(e)
Netzteil Eingansgsspannung100-240 V~ / 50-60 Hz
Maus
Maus enthaltenOptional
Tastatur
Tastatur FormfaktorOptional
Netzwerk
Ethernet (LAN)Integriert
LAN-Controller2x Intel I210
Verkabelungstechnologie2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe1x PCIe 4.0 x16 (x16/x8 link)
1x PCIe 4.0 x8
2x PCIe 3.0 x8 (x4 link)
Laufwerkseinschübe1 x Slim 5.25" (belegt)
Schnittstelle1x PS/2 für Tastatur/Maus
1x VGA (funktionsfähig nur mit ASMB10-iKVM Modul)
1x HDMI (funktionsfähig nur mit Xeon E-23xxG CPUs)
2x LAN (RJ-45)
1x Mgmt LAN
2x USB 3.2 Gen2
3x USB 3.2 Gen1 (1x vorne)
optional: 1x seriell
MotherboardherstellerAsus P12R-E
Remote-ManagementJa
FestplattencontrollerBroadcom MegaRAID 9450-8i
Technische Details
LokalisationInternational
Service-Optionen24H Vor-Ort-Service + ME + NFS
Gewicht und Abmessungen
Höhe8.7 cm
Breite43.8 cm
Tiefe66 cm
Kühlung
KühlungAktiv
Grafik
Grafikschnittstellen1x VGA
1x HDMI (funktionsfähig nur mit Xeon E-23xxG CPUs)
Maximaler Grafikkartenspeicher64 MB
GrafikkarteAspeed AST2600
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C)
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: server rack
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.160,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.322,30*
€ 2.763,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.304,21*
€ 2.742,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.238,33*
€ 2.663,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.196,75*
€ 2.614,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.160,05*
€ 2.570,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JM-0300SL-2
ab € 5,70*
Zubehör
Cherry
JK-0800GB-2
ab € 10,72*
Zubehör
Samsung
M391A4G43AB1-CWE
ab € 83,30*
Zubehör
Tandberg
8782-RDX
ab € 150,08*
Zubehör
Wortmann
JK-0800DEADSL
ab € 8,42*
Zubehör
Wortmann
JK-0800FRADSL
ab € 8,44*
Zubehör
k.A.
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.