Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 Einbaupanel 36W 4404lm 3000-4000K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 Einbaupanel 36W 4404lm 3000-4000K weiß
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 Einbaupanel 36W 4404lm 3000-4000K weiß
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 Einbaupanel 36W 4404lm 3000-4000K weiß
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 Einbaupanel 36W 4404lm 3000-4000K weiß
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 Einbaupanel 36W 4404lm 3000-4000K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96700001
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96700001
EAN/GTIN:
     9010757083219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegeleuchte
Einbauleuchte
Panelleuchte
Büroleuchte
LED-Panel mit homogener opaler Lichtaustrittsfläche. Einfach einstellbare Lumenleistung und Farbtemperatur über Schalter an der Leuchte. Angenehme, blendfreie Beleuchtung mit UGR < 19 für Schulen und Büros,mit Aluminiumrahmen und opalem Diffusor aus TpB-geprüftem PET für vollständig homogene Beleuchtung. Gesamtlichtstrom: 4400 lm, Leuchten Leistung: 36 W, Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W, korrelierte Farbtemperatur (CCT) per Schalter einstellbar (3000K, 3500K oder 4000K), Lebensdauer: 50.000 Std. @L80, Farbwiedergabe: CRI > 80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 4. Mit abnehmbarem Schnellanschluss für einfache Montage und werkzeugfreies Loop-in/Loop-out mit Sicherungsdraht, flackerfrei, geeignet zur Einlegemontage. Erhältliches Zubehör: Plug&Play-Notfallset für 3 Stunden Notbetrieb (Selbsttest oder manueller Test), Aufputz- und Einbaumontageset. Lumenpaket vor Ort in 4 Schritten einstellbar FLEX@4000K: (FLEX1 - 4400 lm (36W), FLEX2 - 4000 lm (33W), FLEX3 - 3750 lm (30W), FLEX4 - 3000 lm (24W). Abmessungen: 596 x 596 x 35 mm, Gewicht: 1,34 kg. . Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
19
Höhe/Tiefe:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4404 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 °C | 40 °C
Farbtemperatur:
3000 K | 4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
596 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
596 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK03
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
36 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
II
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Leistungsfaktor:
0.9
Klirrfaktor (THD):
20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96634428
ab € 80,95*
Zubehör
THORNeco
96700007
ab € 4,11*
Zubehör
THORNeco
96635585
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.