|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-96635569 Herst.-Nr.: 96635569 EAN/GTIN: 9010299837509 |
| | |
|
|  |  |
 | Plug&Play E3-Set inklusive LiFePO4 Akku für 3 Stunden Notbetriebsdauer und Anzeige-LED. Ermöglicht eine rasche und einfache Umstellung der BORIS und BORIS FLEX Hallenleuchten auf Notbetrieb. Nennspeisespannung: 230V, Netzfrequenz: 50/60Hz, Leistungsfaktor: > 0,5, Ausgangsleistung: 5,5W, Nennnotlichtdauer: 3 Stunden, Akku: LiFePO4 6,4V 6,6Ah, Dauer der ersten Aufladung: 24 Stunden. Gewicht: 1,4 kg.Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen. Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |