Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT Wegebeleuchtung 39W 6036lm 4000K anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT Wegebeleuchtung 39W 6036lm 4000K anthrazit
FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT Wegebeleuchtung 39W 6036lm 4000K anthrazit
FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT Wegebeleuchtung 39W 6036lm 4000K anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96635484
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96635484
EAN/GTIN:
     9010299741585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mastleuchte
Wegeleuchte
Straßenleuchte
Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße, asymmetrisch. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät, mit 36 LEDs, betrieben mit 350mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtendach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60-mm-Mast, Neigung 5°, einstellbar zwischen 0° und +10°. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm Leuchten Leistung: 39 W Leuchten Lichtstrom: 6036 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 8,5 kg Windangriffsfläche: 0.054 m². Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
10
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
16
Höhe/Tiefe:
200 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6036 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
436 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
435 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
39 W
Schutzklasse:
II
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Flimmerwert Pst LM:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,04*
€ 728,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,90*
€ 718,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,32*
€ 690,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,12*
€ 672,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,63*
€ 636,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.