Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP2 SURFACE MOUNTING KIT Q300 Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OP2 SURFACE MOUNTING KIT Q300 Montagezubehör
OP2 SURFACE MOUNTING KIT Q300 Montagezubehör
OP2 SURFACE MOUNTING KIT Q300 Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96634437
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96634437
EAN/GTIN:
     5037319897477
Suchbegriffe:
Omega Pro
Montagezubehör
Anbau
Anbaugehäuse für 297 x 297 mm Omega Pro 2 Mini-Leuchte. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert Abmessungen: 300 x 300 x 80 mm Gewicht: 1,55 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Breite:
300 mm
Länge:
300 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.