Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOYAGER FIT MRC E3D NM Notlichtleuchte 200lm 6500K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOYAGER FIT MRC E3D NM Notlichtleuchte 200lm 6500K weiß
VOYAGER FIT MRC E3D NM Notlichtleuchte 200lm 6500K weiß
VOYAGER FIT MRC E3D NM Notlichtleuchte 200lm 6500K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96629568
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96629568
EAN/GTIN:
     5037319375821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsleuchte
Notleuchte
Notlichtleuchte
Autarke Notlichtleuchte zur Einbaumontage, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung, Bereitschaftsschaltung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Akkugurt: Kautschuk, rot, Kabel enthalten. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 25 mm. Schutzklasse II, IP20, IK03. Deckenausschnitt Durchmesser 40 mm, mindestens 80 mm Tiefe. Vorverkabelt mit 250 mm, raucharmem, halogenfreiem, verseiltem 0,75-mm²-Kabel mit vorbereiteten Enden. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: Durchmesser 51 x 94 mm Gewicht: 0,23 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.). Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
130
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
260
Höhe/Tiefe:
94 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 °C | 30 °C
Farbtemperatur:
6500 K
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
II
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Außendurchmesser:
51 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 200,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.