Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROS2 R68 800-927 SWI WFL-DBK AL LED-Deckeneinbauleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MICROS2 R68 800-927 SWI WFL-DBK AL LED-Deckeneinbauleuchte
MICROS2 R68 800-927 SWI WFL-DBK AL LED-Deckeneinbauleuchte
MICROS2 R68 800-927 SWI WFL-DBK AL LED-Deckeneinbauleuchte
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60300027
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60300027
EAN/GTIN:
     9010299123930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Miniaturisiertes LED-Decken-Einbauleuchte für leistungsstarke Akzentbeleuchtung, Lichtverteilung mit guter Entblendung, Bestückung: 1/11W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 2700 K, warm weiß, (30 °) WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik, Reflektor: silber mit Deko-Rand schwarz, Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 750 lm, Leuchten Lichtausbeute: 68 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, Komplettmodell bestehend aus Leuchte und Vorschaltgeräte-Einheit, schaltbare Leuchte, Lichtkopf um +/-20° schwenkbar, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Abdeckring Aluminium gebürstet, Facettierter Reflektor aus Aluminium, silberfarben hochglänzend, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: 2-polige Klemme, Leuchten Leistung: 11 W, Netzspannung: 220-240V/ 0/50/60Hz , werkzeuglose Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 3-15 mm, Deckenausschnitt: Durchmesser 68mm, Einbautiefe: 105 mm, Gewicht: 0,25 kg Hinweis: Unterschiedliche Farbkombinationen (Design-Personalisierung) der einzelnen Bauteile durch modularen Aufbau möglich und als Variante über myMICROS bestellbar, Bei Einbau in geschlossenen Decken durch optionales Zubehör, ist separat zu bestellen! . Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
16
Höhe/Tiefe:
53 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
750 lm
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
Aluminium
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schlagfestigkeit:
IK06
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
11 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
II
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Einbauhöhe/-tiefe:
105 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.55
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.