Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITECOM KNX Interface S Hutschienen PC REVOLUTION PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LITECOM KNX Interface S Hutschienen PC REVOLUTION PI
LITECOM KNX Interface S Hutschienen PC REVOLUTION PI
LITECOM KNX Interface S Hutschienen PC REVOLUTION PI
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172349
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172349
EAN/GTIN:
     9010757051485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
DALI
Lichtsteuerung
Das LITECOM KNX Interface verknüpft die Daten von maximal vier Steuergeräten einer LITECOM-Anlage mit dem KNX-System. Auf der Bedienoberfläche des Geräts wird das Netzwerk und die Verbindung zum Steuergerät LITECOM CCD eingestellt. Die Adressierungsdaten des Steuergeräts werden geladen und die von KNX importierten Gruppenadressen aus der ETS5-Konfiguration (ETS5 oder höher) können zu einer Stimmung in einem Raum oder einer Zone verknüpft werden. Dies ermöglicht eine Steuerung über den KNX-Taster und unterschiedliche Bedienstellen. Hutschienen-PC in 1,5Teilungseinheiten inkl. KNX Schnittstelle und implementierter Software. Die Anbindung zwischen LITECOM-Anlage und KNX-System erfolgt bauseits. Voraussetzung der Funktion: - Zur Anzeige der Webanwendung steht ein browserfähiges Gerät (z. B. Computer) zur Verfügung. - Spannungsversorgung 24 V DC ist vorhanden (Art: 22161814, nicht im Lieferumfang enthalten). - LITECOM KNX Interface und alle zu verknüpfenden Steuergeräte LITECOM CCD, sowie der KNX-IP-Router und das anzeigende Gerät (z. B. Computer) sind über ein Ethernet-Kabel verbunden und sind im selben Netzwerk. - Consumer-Name und API-Token des Steuergeräts LITECOM CCD liegen vor. - KNX-ETS5 Konfiguration oder höher steht zur Verfügung. - Die Softwareversion von LITECOM muss auf Version 3.0.0 oder höher aktualisiert sein. - KNX-Bediengeräte wurden in Betrieb genommen. - Exporte der erforderlichen KNX-Gruppenadressen liegen vor. - KNX-IP-Router: IP-Adresse ist im richtigen Netzwerk und die IP-Adresse ist bekannt.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.509,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,56*
€ 1.796,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,48*
€ 1.777,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,80*
€ 1.708,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,08*
€ 1.666,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,75*
€ 1.631,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.