Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2 CONCRETE FIXING PROFILE L1000 Betoneinbau-Fixierelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2 CONCRETE FIXING PROFILE L1000 Betoneinbau-Fixierelement
SLN2 CONCRETE FIXING PROFILE L1000 Betoneinbau-Fixierelement
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172264
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172264
EAN/GTIN:
     9010757043541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Slotlight
Lichtlinie
Betoneinbau
Betoneinbau-Fixierelement auf Schalung in Länge1000 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
92 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
76 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
1000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.