Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF3 D/I A Acoustic Set L15 WH Akustikset weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LF3 D/I A Acoustic Set L15 WH Akustikset weiß
LF3 D/I A Acoustic Set L15 WH Akustikset weiß
LF3 D/I A Acoustic Set L15 WH Akustikset weiß
LF3 D/I A Acoustic Set L15 WH Akustikset weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172257
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172257
EAN/GTIN:
     9010757043220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustik-Deckenelement
Akustikdeckenelement
Akustikdeckenplatte
Deckensegel
Akustisch wirksames Zubehörelement für Light Fields III Anbau- und Pendelleuchten L15. Zur Absorption von Direktschal von unten sowie von Wänden und Decken reflektiertem Schall. Paneel aus hochwertigem, flammhemmend (B-s1,d0) beschichtetem PET Formvlies in grau meliert. Dezenter Kantenschutz im flachen Light Fields III Design in weiß. Trägerprofil auf der Oberseite in weiß. Einfache werkzeuglose Befestigung an der Einzel-Leuchte nach Vormontage. Kein Abnehmen montierter Einzelleuchten erforderlich. Abmessungen: 1446 x 802 x 37 mm Gewicht: 3,1 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
802 mm
Farbe:
weiß
Länge:
1446 mm
Weitere Suchbegriffe: deckensegel, Lightfields, Schall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 636,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,49*
€ 757,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,13*
€ 747,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,36*
€ 733,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,41*
€ 707,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,95*
€ 648,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.