Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T AK SEAL ENDCAP SR IP64 Endkappen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T AK SEAL ENDCAP SR IP64 Endkappen Silber
TECTON T AK SEAL ENDCAP SR IP64 Endkappen Silber
TECTON T AK SEAL ENDCAP SR IP64 Endkappen Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171656
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171656
EAN/GTIN:
     9010299518385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tecton
Abdeckstreifen
Ersatz-Dichtungsendkappen aus TPE für die T AK IP64 Abdeckstreifen in silber. 2 Stück. Abmessungen: 17 x 53 x 8 mm. Gewicht: 0,01 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
53 mm
Farbe:
Silber
Länge:
17 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.