Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T AK SEAL ENDCAP WH IP64 Endkappen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T AK SEAL ENDCAP WH IP64 Endkappen weiß
TECTON T AK SEAL ENDCAP WH IP64 Endkappen weiß
TECTON T AK SEAL ENDCAP WH IP64 Endkappen weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171655
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171655
EAN/GTIN:
     9010299518378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tecton
Abdeckstreifen
Ersatz-Dichtungsendkappen aus TPE für die T AK IP64 Abdeckstreifen in weiß. 2 Stück. Abmessungen: 17 x 53 x 8 mm. Gewicht: 0,01 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
53 mm
Farbe:
weiß
Länge:
17 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.