Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON TA WH IP64 Elektrische Ausspeisung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON TA WH IP64 Elektrische Ausspeisung weiß
TECTON TA WH IP64 Elektrische Ausspeisung weiß
TECTON TA WH IP64 Elektrische Ausspeisung weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171610
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171610
EAN/GTIN:
     9010299517692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tecton
Ausspeisung
Elektrische Ausspeisung weiß für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. Steckbare Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Korrisionsgeschützte Tragschiene aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack in weiß. Lieferumfang umfasst 11 Schutzschläuche und eine Manschette aus Polypropylen und TPE zur Dichtung des Stoßstellenbereichs zwischen zwei Tragschienen.Abmessungen: 109 x 60 x 58 mm, Gewicht: 0,6 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
59011602
€ 7,94*
Sonstiges
Zumtobel
59011600
€ 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.