Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUP2 TRACK U END PLATE SR Abschlussplatte Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUP2 TRACK U END PLATE SR Abschlussplatte Silber
SUP2 TRACK U END PLATE SR Abschlussplatte Silber
SUP2 TRACK U END PLATE SR Abschlussplatte Silber
SUP2 TRACK U END PLATE SR Abschlussplatte Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169705
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169705
EAN/GTIN:
     9008709802834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Supersystem
Montagezubehör
Verbinder
Befestigung
Abschlussplatte, zum Verschließen der Tragprofilenden SUPERSYSTEM-U, Abschlussplatte aus Polycarbonat (PC), silber, werkzeuglose Montage, Abmessungen: 3x26x30 mm, Gewicht: 0 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
26 mm
Farbe:
Silber
Länge:
3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.