Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUP2 M TUBE BK Abblendtubus schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUP2 M TUBE BK Abblendtubus schwarz
SUP2 M TUBE BK Abblendtubus schwarz
SUP2 M TUBE BK Abblendtubus schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169685
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169685
EAN/GTIN:
     9008709802315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Supersystem
Leuchtenvorsatz
Abblendtubus, schwarz, Abmessungen: Durchmesser 45 x 34 mm, Gewicht: 0,01 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
34 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
45 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.