Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSSIGN 110/160 P MSW bracket WH Anbauwinkel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CROSSIGN 110/160 P MSW bracket WH Anbauwinkel weiß
CROSSIGN 110/160 P MSW bracket WH Anbauwinkel weiß
CROSSIGN 110/160 P MSW bracket WH Anbauwinkel weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22168615
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22168615
EAN/GTIN:
     9008709476554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagezubehör
Verbinder
Befestigung
Anbauwinkel Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016), zur Montage der CROSSIGN 110 + 160 MSC parallel zur Wand, Kabeleinführung durch den Bügel, Abmessungen: 160 x 45 x 39 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
39 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
45 mm
Farbe:
weiß
Länge:
160 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.