Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSD Sensor (Licht) Anbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSD Sensor (Licht) Anbau
LSD Sensor (Licht) Anbau
LSD Sensor (Licht) Anbau
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-20731906
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     20731906
EAN/GTIN:
     9005798141394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensor
DALI
Lichtsteuerung
Deckensensor für die Erfassung des durch das Fenster einfallenden Tageslichtes im Raum, mit integriertem Schiebeschalter neben der Anschlussklemme zur Umschaltung auf eine höhere Empfindlichkeit (0 bis 1000 Lux oder 0 bis 5000 Lux), zum Anschluss an tageslichtabhängige Steuergeräte, Verwendung von Standardinstallationsmaterial. Die Anschlüsse erfolgen über Schraubklemmen, Gehäuse aus flammwidrigen Polycarbonat, halogenfrei, geeignet für Montage auf der Decke, Schutzart IP20, Schutzklasse II, Umgebungstemperatur 0...50° C.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.