Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibre-Optik Reiniger, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibre-Optik Reiniger, 250 ml
Fibre-Optik Reiniger, 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C499-166.250.000
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     166.250.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
glasfaser reiniger

Fibre-Optik Reiniger, 250 ml

Fibre-Optik Reiniger - Sorgt für eine optimale Sauberkeit bei allen Steckverbindern in der Fibre-Optik. Enthält endzündbare flüssige Stoffe.

Inhalt:

250 ml in Kunststoff-Flasche
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Gefahrenhinweis:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H304 - Kann bei Verschlucken und Endringen in die Atemwege tödlich sein | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 - Giftig für Wasserorganismen, langfristiger Wirkung
Weitere Suchbegriffe: Fibre-Optik, Steckverbinder, Steckverbinderreiniger, Steckverbindungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECS
166.L01.000
ab € 18,00*
Ähnlich
ECS
166.150.000
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.