Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 100mm Kugellager Weiss Nylon. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 100mm Kugellager Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Rad 100mm Kugellager Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WTPN 1002 5100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WTPN 1002 5100
EAN/GTIN:
     8717349112777
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Loses Rad. Nabenlänge 48 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 10 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Kein Hohlachse benötigt.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
250 Kg
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WTAU 1002 6150
ab € 16,58*
Ähnlich
Colson
WTAB 1002 6150
ab € 11,60*
Ähnlich
Colson
WTPB 1002 5100
ab € 13,80*
Ähnlich
Colson
WTPU 1002 5100
ab € 11,47*
Ähnlich
Colson
WTPB 1002 2000
ab € 14,31*
Ähnlich
Colson
WTPU 1002 2000
ab € 11,81*
Ähnlich
Colson
WTPN 1002 2000
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.