Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JPPU 2003 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPPU 2003 2100
EAN/GTIN:
     8717349088058
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 235 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 250 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JPPN 1603 2100
ab € 28,10*
Ähnlich
Colson
JPPB 2003 2100
ab € 54,88*
Ähnlich
Colson
JPPG 2003 2100
ab € 39,04*
Ähnlich
Colson
JPSM 2003 2100
ab € 11,21*
Ähnlich
Colson
JPPN 2003 2100
ab € 38,47*
Ähnlich
Colson
JPPB 0801 5100
ab € 16,73*
Ähnlich
Colson
JPPG 0801 2100
ab € 10,13*
Ähnlich
Colson
JPPU 0801 1100
ab € 10,93*
Ähnlich
Colson
JPSM 0801 2100
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.