Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 160mm Polypropylen Rad mit schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 150 Kg
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 150 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JPPM 1603 2100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349086733
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polypropylen Rad mit schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyproprad
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 150kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 26,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.