Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rvs Oberplatte 200mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 380Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Rvs Oberplatte 200mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 380Kg
Produkt Bild von Bockrolle Rvs Oberplatte 200mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 380Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FXRG 2003 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FXRG 2003 6443
EAN/GTIN:
     8717349081622
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 200 mm polyamid
bockrolle
bockrollen 200 mm
Bockrolle aus Edelstahl. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 380 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 235 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
380 Kg
Bauhöhe:
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FXPN 1252 6123
ab € 43,39*
Ähnlich
Colson
FXPU 1603 6443
ab € 100,97*
Ähnlich
Colson
FXRG 1603 6443
ab € 111,21*
Ähnlich
Colson
FXPN 1603 6443
ab € 92,31*
Ähnlich
Colson
FXPU 2003 6443
ab € 130,13*
Ähnlich
Colson
FXPN 2003 6443
ab € 107,97*
Ähnlich
Colson
FXRG 0802 5000
ab € 33,48*
Ähnlich
Colson
FXPN 0802 5000
ab € 30,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.