Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm aus verzinkten und gelb chromatierten Stahlblech. Rad Grauguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus Grauguß ,Traglast 450 Kg
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus Grauguß ,Traglast 450 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FRCN 1003 2000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349077380
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle grauguss
bockrolle
bockrollen 100 mm
Bockgabel aus verzinkten und gelb chromatierten Stahlblech. Nabenlänge 48 mm. Platte 135x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
450 Kg
Bauhöhe:
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 58,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.