Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Grau Gummi. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Grau Gummi. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Grau Gummi. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FPPG 1603 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FPPG 1603 2000
EAN/GTIN:
     8717349006175
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm.
Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 195 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FPPG 1251 2000
ab € 13,14*
Ähnlich
Colson
FPPU 1251 5000
ab € 19,22*
Ähnlich
Colson
FPPU 1251 2000
ab € 17,36*
Ähnlich
Colson
FPSM 1251 2000
ab € 10,66*
Ähnlich
Colson
FPPN 1251 5000
ab € 12,20*
Ähnlich
Colson
FPPN 1251 2000
ab € 11,42*
Ähnlich
Colson
FPPB 1603 2000
ab € 36,54*
Ähnlich
Colson
FPPU 1603 2000
ab € 32,80*
Ähnlich
Colson
FPSM 1603 2000
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.