Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Grau Gummi. Traglast 50Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Grau Gummi. Traglast 50Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Grau Gummi. Traglast 50Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FPPG 0801 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FPPG 0801 2000
EAN/GTIN:
     8717349075874
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 50 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
50 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FPPN 1603 2000
ab € 23,29*
Ähnlich
Colson
FPPB 2003 2000
ab € 47,81*
Ähnlich
Colson
FPPG 2003 2000
ab € 32,52*
Ähnlich
Colson
FPPU 2003 2000
ab € 45,48*
Ähnlich
Colson
FPSM 2003 2000
ab € 21,44*
Ähnlich
Colson
FPPN 2003 2000
ab € 31,50*
Ähnlich
Colson
FPPB 0801 5000
ab € 14,73*
Ähnlich
Colson
FPPU 0801 1000
ab € 9,46*
Ähnlich
Colson
FPSM 0801 2000
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.