Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 500Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 500Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 500Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BTPU 2003 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BTPU 2003 2100
EAN/GTIN:
     8717349072477
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm.
Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm.
Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 500 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 238 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
500 Kg
Bauhöhe:
238 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 500kg 200mm, transportgeräte rolle, lenkrolle traglast 500kg, Lenkrolle mit Bremse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BTPN 1503 2100
ab € 43,32*
Ähnlich
Colson
BTPB 2003 2100
ab € 66,37*
Ähnlich
Colson
BTAU 2003 6440
ab € 34,28*
Ähnlich
Colson
BTAB 2003 6440
ab € 31,17*
Ähnlich
Colson
BTPN 2003 2100
ab € 50,25*
Ähnlich
Colson
BTPB 1005 2000
ab € 34,15*
Ähnlich
Colson
BTPB 1005 5000
ab € 30,57*
Ähnlich
Colson
BTPU 1005 5000
ab € 10,33*
Ähnlich
Colson
BTPU 1005 2000
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.