Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BTPN 1255 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BTPN 1255 2000
EAN/GTIN:
     8717349072316
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle rückenloch tragkraft 250k...
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Rückenloch. Nabenlänge 48 mm.
Polyamid Rad. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 155 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BTPN 1005 2000
ab € 24,42*
Ähnlich
Colson
BTPN 1005 5000
ab € 27,77*
Ähnlich
Colson
BTPB 1255 2000
ab € 45,13*
Ähnlich
Colson
BTPB 1255 5000
ab € 40,04*
Ähnlich
Colson
BTPU 1255 5000
ab € 11,52*
Ähnlich
Colson
BTPU 1255 2000
ab € 38,49*
Ähnlich
Colson
BTPN 1255 5000
ab € 29,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.