Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 80mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 50Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 80mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 50Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 80mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 50Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BPSM 0801 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BPSM 0801 2100
EAN/GTIN:
     8717349071326
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm.
Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Stahlblechrad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A.
Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 50 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Stahlblech
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
50 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson 80 mm, transportgeräte rolle, transportgeräterolle 80mm, Lenkrolle mit Bremse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BPPN 1603 2100
ab € 37,49*
Ähnlich
Colson
BPPB 2003 2100
ab € 63,37*
Ähnlich
Colson
BPPG 2003 2100
ab € 45,37*
Ähnlich
Colson
BPPU 2003 2100
ab € 60,20*
Ähnlich
Colson
BPSM 2003 2100
ab € 38,69*
Ähnlich
Colson
BPPN 2003 2100
ab € 43,33*
Ähnlich
Colson
BPPB 0801 5100
ab € 20,58*
Ähnlich
Colson
BPPG 0801 2100
ab € 13,84*
Ähnlich
Colson
BPPU 0801 1100
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.