Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchziehsiegel VersaPull, nummeriert, grün, 1000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Durchziehsiegel VersaPull, nummeriert, grün, 1000 Stk.-1
Durchziehsiegel VersaPull, nummeriert, grün, 1000 Stk.-1
Durchziehsiegel VersaPull, nummeriert, grün, 1000 Stk.-1
Artikel-Nr.:
     C4909-103155
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     103155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutelplombe
Durchziehplombe
Durchziehsiegel
Geldsackplombe

Die Durchziehplombe VersaPull

Die Durchziehplombe VersaPull kann in vielen verschiedenen Bereichen genutzt werden.

  • Gesamtlänge: 427 mm
  • Nutzlänge: 330 mm
  • Durchmesser: 2,0 mm
  • mit Metalleinsatz im Verschluss
  • einmalig vergebene Zahlen-Kombination bietet höchste Sicherheit
  • Material: PP
  • Bruchkraft: 21 kg
  • Farbe: Grün
  • 1 Verkaufseinheit = 1000 Siegel
Weitere Suchbegriffe: Sackplombe, Plombe, Sicherheitsplomben, plombe kunststoff grün, plombe, plastik plomben, Siegel, versiegeln, verplomben, Kabelbinder, Plomben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,07*
€ 159,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,74*
€ 159,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,47*
€ 148,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,96*
€ 141,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,37*
€ 127,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versapak Europe
102535
ab € 21,75*
Ähnlich
Versapak Europe
102502
ab € 19,78*
Ähnlich
Versapak Europe
102405
ab € 15,69*
Ähnlich
Versapak Europe
102408
ab € 15,80*
Ähnlich
Versapak Europe
102475
ab € 15,70*
Ähnlich
Versapak Europe
102624
ab € 15,81*
Ähnlich
Versapak Europe
103172
ab € 12,05*
Ähnlich
Versapak Europe
103175
ab € 12,11*
Ähnlich
Versapak Europe
103173
ab € 12,06*
Ähnlich
Versapak Europe
103174
ab € 12,07*
Ähnlich
Versapak Europe
102947
ab € 12,08*
Ähnlich
Versapak Europe
102961
ab € 13,16*
Ähnlich
Versapak Europe
102796
ab € 13,20*
Ähnlich
Versapak Europe
102795
ab € 13,20*
Ähnlich
Versapak Europe
102797
ab € 13,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.