Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartgeldtasche KTH1, blau, 350x160x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartgeldtasche KTH1, blau, 350x160x160 mm-1
Hartgeldtasche KTH1, blau, 350x160x160 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-101171
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche

Die hochwertige Hartgeldtasche KTH1 mit umlaufenden Gurten und Tragegriffen

Hartgeld in Form von Münzrollen kann mit den Versapak Hartgeldtaschen ganz einfach und sicher transportiert werden. Die Taschen bieten durch die eingenähte Verstärkung eine hohe Stabilität und einen hohen Schutz für den Inhalt. Sie bieten zudem auch eine große Widerstandsfähigkeit bei hohem Tragegewicht und täglichem Gebrauch. Die eingerollten Münzen können platzsparend getragen werden. Alle Versapak Geldtaschen stellen optimale Lösungen für den Transport von Geld oder Geldkassetten aus Geldausgabeautomaten dar - sicher und bequem!
Durch einen verstärkten Holzboden kann man die Tasche bis ca. 25 kg belasten. Leere Taschen können platzsparend zusammengefaltet werden. Die Versapak T2-Versiegelung bietet optimalen Schutz vor Manipulation.

Weitere Informationen:
Versiegelung:
T2
Farbe:
Blau
Abmessung:
350 x 160 x 160 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrwegtasche, Mehrwegversandtasche, mehrwegtasche blau, banktasche, Sicherheitstasche, Tageseinnahmen, Transporttasche, Hartgeldtasche, Geldtransporttasche, Sammeltasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
ab € 39,35*
Zubehör
Versapak Europe
101123
ab € 39,41*
Zubehör
Versapak Europe
101121
ab € 39,27*
Zubehör
Versapak Europe
101122
ab € 39,15*
Zubehör
Versapak Europe
101124
ab € 39,36*
Zubehör
Versapak Europe
101300
ab € 46,12*
Zubehör
Versapak Europe
101181
ab € 43,94*
Zubehör
Versapak Europe
101186
ab € 43,98*
Zubehör
Versapak Europe
101184
ab € 43,80*
Zubehör
Versapak Europe
101185
ab € 43,58*
Zubehör
Versapak Europe
101187
ab € 43,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.