Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Posttasche VFTO für den Ordnerversand, 406x305x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Posttasche VFTO für den Ordnerversand, 406x305x100 mm-1
Posttasche VFTO für den Ordnerversand, 406x305x100 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-101154
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Mehrwegtasche
Mehrwegversandtasche

Die hochwertige Posttasche für Ordnerversand VFTO

Die VFTO verfügt über eine besondere Verstärkung zum Schutz des Ordners und kann mit den Versapak T2 Siegeln versiegelt werden, so dass jegliche Manipulation sofort erkennbar wird. Diese Mehrwegtasche kann über viele Jahre wiederverwendet werden. Die Tasche zeichnet sich durch eine Kunststoffverstärkung an zwei Seitenflächen, im Boden und an der Oberseite aus. Ein extra großes Frankierfeld für Aufkleber eignet sich ideal für den Paketversand.

Weitere Informationen:
Versiegelung:
T2
Farbe:
Blau
Abmessung:
406 x 305 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Posttasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, mehrwegtasche blau, mehrweg tasche, versapak versandtasche, Sicherheitstasche, Transporttasche, Dokumententasche, Ordnertasche, Belegtasche, Reißverschlusstasche, Sammeltasche, Standardtasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
ab € 39,35*
Zubehör
Versapak Europe
101123
ab € 39,41*
Zubehör
Versapak Europe
101121
ab € 39,27*
Zubehör
Versapak Europe
101122
ab € 39,15*
Zubehör
Versapak Europe
101124
ab € 39,36*
Zubehör
Versapak Europe
101300
ab € 46,12*
Zubehör
Versapak Europe
101181
ab € 43,94*
Zubehör
Versapak Europe
101186
ab € 43,98*
Zubehör
Versapak Europe
101184
ab € 43,80*
Zubehör
Versapak Europe
101185
ab € 43,58*
Zubehör
Versapak Europe
101187
ab € 43,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.