Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Posttasche VFT3, 457x330x76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Posttasche VFT3, 457x330x76 mm-1
Posttasche VFT3, 457x330x76 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-101145
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Mehrwegtasche
Mehrwegversandtasche

Die hochwertige Posttasche VFT 3

Die Mehrwegtaschen eignen sich perfekt für Ihre wiederkehrende Post. Durch die Seitenfalte ergibt sich ein größeres Fassungsvermögen, so dass volle Mappen, Hefter usw. damit verschickt werden können. Aber auch hausintern kann diese Tasche eingesetzt werden. Durch das robuste Material und die gute Verarbeitung halten die Taschen mehrere Jahre und das bei täglichem Gebrauch. Um den Inhalt zu schützen und manipulationssicher zu machen, muss die Tasche nur noch versiegelt werden. Mit Frankierfeld, solage der Vorrat reicht. Die neue Version kommt ohne Frankierfeld.

Weitere Informationen:
Versiegelung:
T2
Farbe:
Blau
Abmessung:
457 x 330 x 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Posttasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche, Sicherheitstasche, Transporttasche, Dokumententasche, Ordnertasche, Belegtasche, Reißverschlusstasche, Sammeltasche, Standardtasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
ab € 39,29*
Zubehör
Versapak Europe
101123
ab € 39,30*
Zubehör
Versapak Europe
101121
ab € 39,24*
Zubehör
Versapak Europe
101122
ab € 39,47*
Zubehör
Versapak Europe
101124
ab € 39,46*
Zubehör
Versapak Europe
101300
ab € 45,91*
Zubehör
Versapak Europe
101181
ab € 43,61*
Zubehör
Versapak Europe
101186
ab € 43,88*
Zubehör
Versapak Europe
101184
ab € 43,70*
Zubehör
Versapak Europe
101185
ab € 43,92*
Zubehör
Versapak Europe
101187
ab € 43,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.