Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Posttasche VFTOS mit Öse für den Ordnerversand, 406x305x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Posttasche VFTOS mit Öse für den Ordnerversand, 406x305x100 mm-1
Posttasche VFTOS mit Öse für den Ordnerversand, 406x305x100 mm-1
Posttasche VFTOS mit Öse für den Ordnerversand, 406x305x100 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-100158
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     100158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Mehrwegtasche
Mehrwegversandtasche

Die hochwertige Posttasche für Ordnerversand VFTOS

Die VFTOS verfügt über eine besondere Verstärkung zum Schutz ihres Ordners und kann durch die Öse mit einem Durchziehsiegel oder einem handelsüblichen Schloss versiegelt werden, so dass jegliche Manipulation sofort erkennbar wird. Die Tasche zeichnet sich durch eine Kunststoffverstärkung an zwei Seitenflächen, im Boden und an der Oberseite aus. Ein extra großes Frankierfeld für Aufkleber eignet sich ideal für den Paketversand. Der Umwelt zuliebe ist die ist diese Mehrwegtasche besonders robust und kann so über viele Jahre wiederverwendet werden.

Weitere Informationen:
Versiegelung:
Durchziehsiegel oder Schloss
Farbe:
Blau
Abmessung:
406 x 305 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Posttasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, mehrwegtasche blau, mehrweg tasche, versapak versandtasche, Ordnertasche, Dokumententasche, Belegtasche, Reißverschlusstasche, Sammeltasche, Transporttasche, Standardtasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
102475
ab € 15,71*
Zubehör
Versapak Europe
102624
ab € 15,76*
Zubehör
Versapak Europe
102796
ab € 13,16*
Zubehör
Versapak Europe
102795
ab € 13,21*
Zubehör
Versapak Europe
101345
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.