Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuriertasche mit Schnappverschlüssen KTU, 460x360x290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuriertasche mit Schnappverschlüssen KTU, 460x360x290 mm-1
Kuriertasche mit Schnappverschlüssen KTU, 460x360x290 mm-1
Kuriertasche mit Schnappverschlüssen KTU, 460x360x290 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-100102
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     100102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuriertasche
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Mehrwegtasche

Die universelle Kurier- und Transporttasche KTU

Die Versapak Kurier-und Transporttasche KTU schützt Ihre Dokumente und Ordner optimal durch die Innenverstärkung in der gesamten Versandtasche. Durch die verstärkten Ecken ist die Dokumententasche noch strapazierfähiger. Mit Schloss oder Durchziehsiegel erhalten Sie eine gut geschützte abschließbare Tasche.

  • mit verstärkten Ecken
  • Plastikfüße
  • Verschlusstasche mit Ösen für Durchziehsiegel oder Schloss
  • Kunststoffverstärkung an allen 4 Seiten, Deckel und Boden
  • 4 Clipverschlüsse vorn und an den Seiten
  • Tragegriffe mit Handschutz incl. Klettverschluß
  • 2 Fenster für individuelle Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Versiegelung:
Durchziehsiegel und Schlösser
Farbe:
Blau
Abmessung:
460 x 360 x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrwegversandtasche, Dokumententasche, Ordnertasche, Transporttasche, Sicherheitstasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
102475
ab € 15,74*
Zubehör
Versapak Europe
102624
ab € 15,76*
Zubehör
Versapak Europe
102796
ab € 13,18*
Zubehör
Versapak Europe
102795
ab € 13,18*
Zubehör
Versapak Europe
102794
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.