Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Zylinder Magnet + Metallscheibe 14x19 mm kristallgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-4856-06
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     4856-06
EAN/GTIN:
     4001782253130
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund grün laurel
Besonders starker Magnet aus Neodymium (NdFeB), eingepresst in eine Zylinderform aus Polystyrol (PS); mit selbstklebender Metallscheibe Ø 20 mm. Größe: 14 x 19 mm (Ø x H). Haftkraft: 1900 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
kristallgrün
... > Laurel > Magnete > Magnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün, Akten-Klammer, Blockmagnet, Briefklammer, Briefklammern, Büroklammer, Büroklammern, Clipmagnet, Glasboardmagnet, Glasboardmagnete, Haftmagnete, Hakenmagnet, Klammer, Kraftmagnet, Kraftmagnet mit Haken, Kreuzklammer, Magnet, Magnetband, Magnetband (Tafelmarkierung), Magnetbänder, Magnete, Magnetstreifen (Tafelmarkierung), Magnetzettelhalter, Magnet-Zettelhalter, Memoclip, Memo-Clip, Memohalter, Papierhalter, Papierklammer (Büroklammer), Papierklemme, Papierklemme (Büro), Papierklemmer, Papierklemmer (Zettelhalter), Planungstafel-Zubehör, Rundmagnete, Schmetterlingsklammer, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Selbstklebe-Zettelhalter (nicht ablösbar), Signalband (Tafelmarkierung), Signalmagnet, Tafelzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,7125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
4806-96
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.