Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Zylinder Magnet + Kette 14x25 mm kristallgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-4816-07
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     4816-07
EAN/GTIN:
     4001782252638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Der Laurel Power Zylinder Magnet mit Kette ist perfekt geeignet um Karten, Hinweise oder Aushänge an Aktenschränke Magnetwände oder den Kühlschrank zu befestigen. Klarsichtpackung mit 3 Stück. Größe: 14 x 19 mm (Ø x H). Haftkraft: 1900 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
kristallgelb
... > Laurel > Magnete > Magnet
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund gelb, rundmagnet, rundmagnet gelb, Akten-Klammer, Blockmagnet, Briefklammer, Briefklammern, Büroklammer, Büroklammern, Clipmagnet, Glasboardmagnete, Haftmagnete, Hakenmagnet, Klammer, Kraftmagnet, Kraftmagnet mit Haken, Kreuzklammer, Magnet, Magnetband, Magnetband (Tafelmarkierung), Magnetbänder, Magnete, Magnetstreifen (Tafelmarkierung), Magnetzettelhalter, Magnet-Zettelhalter, Memoclip, Memo-Clip, Memohalter, Papierhalter, Papierklammer (Büroklammer), Papierklemme, Papierklemme (Büro), Papierklemmer, Papierklemmer (Zettelhalter), Planungstafel-Zubehör, Rundmagnete, Schmetterlingsklammer, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Selbstklebe-Zettelhalter (nicht ablösbar), Signalband (Tafelmarkierung), Signalmagnet, Tafelzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,93667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
4806-00
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.