Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetclip Signal 1 53 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-4466-11
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     4466-11
EAN/GTIN:
     4001782203111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Clip
Magnet-Clip (Planung)
Magnetclip
Magnetclip für Planung
Magnetscheibe mit aufmontiertem Briefklemmer SIGNAL 1, Klemmweite 19 mm. Hält bis Papiergröße A4, ca. 50 Blatt. Aus Polystyrol (PS), Klemmfeder aus Federbandstahl. Größe: 25 x 28 x 53 mm (B x T x H).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
... > Laurel > Magnete > Magnet
Weitere Suchbegriffe: laurel magnetclip, magnet clip, Akten-Klammer, Blockmagnet, Briefklammer, Briefklammern, Büroklammer, Büroklammern, Clipmagnet, Glasboardmagnet, Glasboardmagnete, Haftmagnet, Haftmagnete, Hakenmagnet, Klammer, Kraftmagnet, Kraftmagnet mit Haken, Kreuzklammer, Magnet, Magnetband, Magnetband (Tafelmarkierung), Magnetbänder, Magnete, Magnetstreifen (Tafelmarkierung), Magnetzettelhalter, Magnet-Zettelhalter, Memoclip, Memo-Clip, Memohalter, Papierhalter, Papierklammer (Büroklammer), Papierklemme, Papierklemme (Büro), Papierklemmer, Papierklemmer (Zettelhalter), Planungstafel-Zubehör, Rundmagnet, Rundmagnete, Schmetterlingsklammer, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Selbstklebe-Zettelhalter (nicht ablösbar), Signalband (Tafelmarkierung), Signalmagnet, Tafelzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
4466-10
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.