Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivschraube 75 mm schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1873-11
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1873-11
EAN/GTIN:
     4001782196284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Archivschraube
Bindeschraube
Papierschraube
archivschraube laurel
Fasst kompletten Ordnerinhalt, schnell und Platz sparend, kann bei der Entsorgung durch den Reißwolf in den Akten verbleiben; Beutel mit 4 Stück. Aus Polyethylen (PE). Mit Deckschiene. Füllvermögen: 70 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Altablage und Zubehör, Archiv-Abheftbügel, Archivbinder, Archivbügel, Bindeschraube (Büro), Bindeschrauben, Briefknopf, Briefknopf (Büro), Gürtelverschluss (Papierbinder, Büro), Heftknopf (Büro), Klammer, Klammern, Magnetzettelhalter, Memoclip, Memo-Clip, Memohalter, Papierhalter, Papierklemme, Papierklemme (Zettelhalter), Papierklemmer, Papierklemmer (Zettelhalter), Papierschraube (Büro), Papierschrauben, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Selbstklebe-Zettelhalter (nicht ablösbar), Zettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 0,2975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,25*
€ 2,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,87*
€ 2,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,71*
€ 2,03
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,62*
€ 1,93
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,58*
€ 1,88
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,19*
€ 1,42
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1862-95
ab € 7,00*
Ähnlich
Laurel
1864-95
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.