Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilklip 30 mm KF sortiert


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1429-96
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1429-96
EAN/GTIN:
     4001782333757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Briefklammer
Briefklammern
Büroklammer
Bürokammer in Pfeilform aus Polystyrol (PS). Länge: 30 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
KF sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,79*
€ 5,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,21*
€ 5,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,84*
€ 4,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,65*
€ 4,34
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,43*
€ 4,08
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,65*
€ 3,15
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1427-95
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.