Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastiklips 60 mm rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1312-20
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1312-20
EAN/GTIN:
     4001782154680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Briefklammer
Briefklammern
Büroklammer
Büroklammer in Dreiecksform aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbar. Leicht, rostfrei, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen. Länge: 60 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,16*
€ 1,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,02*
€ 1,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,84*
€ 1,00
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,78*
€ 0,93
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,75*
€ 0,89
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,58*
€ 0,69
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1303-98
ab € 2,35*
Ähnlich
Laurel
126011399
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.