Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaurelClip 30 mm violett


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1292-18
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1292-18
EAN/GTIN:
     4001782321334
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Blockmagnet
Briefklammer
Briefklammern
Büroklammer in Dreiecksform mit unterschiedlich langen Schenkeln aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbar. Leicht, rostfrei, antimagnetisch, umweltfreundlich, schadstofffrei, antiallergisch. Durch die asymmetrische Form hält die Klammer 2 bis 25 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,95*
€ 4,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,44*
€ 4,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,17*
€ 3,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,99*
€ 3,56
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,80*
€ 3,33
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,15*
€ 2,56
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1303-98
ab € 2,35*
Ähnlich
Laurel
1313-98
ab € 2,20*
Ähnlich
Laurel
126011399
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.