Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefknopf Beta 30 mm PF transp.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-0221-38
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0221-38
EAN/GTIN:
     4001782333160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
laurel briefknopf
Verschließt druckknopfartig. Postgenehmigter, transportsicherer Verschluss für Musterbeutel und Versandtaschen. Immer wieder zu verwenden. Aus sortenreinem Polyethylen (PE). Größe: 30 x 5 mm (L x H).
Weitere Informationen:
Farbe:
PF transp.
Weitere Suchbegriffe: briefknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,0166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,01*
€ 27,38
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,83*
€ 27,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,04*
€ 26,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,31*
€ 25,36
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,75*
€ 24,69
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,60*
€ 19,75
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0221-95
ab € 16,01*
Ähnlich
Laurel
0281-95
ab € 19,16*
Ähnlich
Laurel
0271-95
ab € 18,98*
Ähnlich
Laurel
0204-95
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.