Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Laurel
>
Büroklammern
>
Büroklammer Plastikklip VXKlip
>
Artikel
Plastiklips 25 mm GF sortiert
Menge:
Dose
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C490-0113-95
Hersteller:
Laurel
Herst.-Nr.:
0113-95
EAN/GTIN:
4001782333047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Briefklammer
Briefklammern
Büroklammer
Büroklammer in Dreiecksform, aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbar. Leicht, rostfrei, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen. Länge: 25 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
GF sortiert
... >
Laurel
>
Büroklammern
>
Büroklammer Plastikklip VXKlip
Weitere Suchbegriffe:
Büroklammern
,
Clip
,
Gummiband
,
Klammer
,
Kreuzklammer
,
Officebox
,
Papierklammer (Büroklammer)
,
Schmetterlingsklammer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,09*
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,00454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 4,09*
€ 4,87
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Dose
ab 5000 Dosen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plastiklips 25 mm sortiert
Laurel
0112-98
€ 1,32*
Ähnlich
Plastiklips 25 mm sortiert
Laurel
0118-98
€ 3,90*
Ähnlich
Plastiklips 25 mm sortiert
Laurel
0119-98
€ 6,23*
Ähnlich
Büroklammer Plastiklips®, PS, 25 mm, sortiert
Laurel
126011399
€ 3,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.